代表画像

ネオジム磁石 丸型 (10個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 吸着力(N)2.94 厚さ(mm)2 表面磁束密度(T)0.35 注文コード07516690 品番1003000025066
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は吸着力・厚さ・表面磁束密度など47種類から選べます 他の種類を見る

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番669-3108 材質マグネット:ネオジム磁石 厚さ(mm)2 吸着力(N)2.94 外径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする