代表画像
マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
ネオジム磁石 丸型 (10個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
吸着力(N)
2.45
厚さ(mm)
1.5
表面磁束密度(T)
0.27
注文コード
07516726
品番
1004000015103
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・厚さ・表面磁束密度
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
669-3134
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
2.45
外径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.27