代表画像
マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
ネオジム磁石 丸型 (10個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
吸着力(N)
6.37
厚さ(mm)
2
表面磁束密度(T)
0.22
注文コード
07516918
品番
1008000025301
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・厚さ・表面磁束密度
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
669-3128
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
6.37
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.22