代表画像

ネオジム磁石 丸型 (10個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 吸着力(N)25.5 厚さ(mm)5 表面磁束密度(T)0.42 注文コード07517015 品番1010000055400
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は吸着力・厚さ・表面磁束密度など47種類から選べます 他の種類を見る

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番669-3127 材質マグネット:ネオジム磁石 厚さ(mm)5 吸着力(N)25.5 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)0.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする