関西ペイント
関西ペイントの 自動車用鈑金
関西ペイントの 自動車用パテ
NEOX鈑金パテ遅乾形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
07521301
品番
14-917-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
厚盛性、研磨性が良好
適合
鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応
14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース
遅乾形
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
3kg
硬化剤比率
パテベース100:硬化剤1〜3(標準2%)
膜厚
20mm以内
乾燥時間
20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)