画像準備中

NEOXポリパテ遅乾形

商品レビューを投稿する
車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード07521328 品番14-917-359
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

キメが細かくヘラ伸びが良好

適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P) 対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤 ベース遅乾形 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテベース100:硬化剤1〜3(標準2%) 膜厚2mm以内 乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする