曜日別特売

アルミ先芯入り防水ワークブーツ サンノゼ シックス ウォータープルーフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1足サイズ(cm)25.5注文コード07522911品番1022106-255
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

安全機能と防止機能を備えた伝統のモックトゥデザインのワークブーツです。
KEEN独自の防水透湿素材《KEEN.DRY》を採用しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。
アルミニウム製の左右非対称セーフティトゥ。スチール製のものより30%軽く、すっきりとした外観を実現しています。

用途
大工仕事
躯体工事
建築
造園
軽工業
トラックドライバー
トラスコ品番565-3620材質先芯:アルミニウムカスケードブラウン/ブラックサイズ(cm)25.5材質(アッパー)レザー足幅レギュラー靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする