画像準備中

カーボン先芯入り静電ワークシューズ アルヴァダ イーエスディー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07523297 品番 1027687-275
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

静電気消散機能搭載のクッション性に優れたワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。

用途
倉庫作業
組立製造
軽工業
航空整備
トラスコ品番565-2137 ブラック/ブラック サイズ(cm)27.5 材質(アッパー)繊維 機能静電気防止、クッション性、耐摩耗性 足幅レギュラー 材質(先芯)カーボンファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする