M40SD シングル2本掛プロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07529956 品番 40SW14
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。

形状SW 歯数14 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):25 寸法C(mm)27.8 ボス径BD(mm)43 ボス長BL(mm)35 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 ピッチ径(Φmm)P.C.D:57.07 概略質量(g)0.49 外径O.D.(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする