MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07530961 品番 MS35B09-D10
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

仕様タップM:M4 形状新B 歯数9 寸法(mm)キー溝W×H:3×1.4 直径(Φmm)歯底円:22.77 種類スプロケット 寸法A(mm)6 列数1列 ボス径BD(mm)22 ボス長BL(mm)20 歯幅(T)(mm)4.3 チェーンNo.35 ピッチ径(Φmm)P.C.D:27.85 外径O.D.(Φmm)32 スプロケット形状B型 軸穴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする