曜日別特売
MS35B21-D30 MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07531356

MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数21
21
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
38
40
36
9
10
11
16
17
19
18
14
15
12
13
軸穴径(Φmm)30
内容量1個注文コード07531356品番MS35B21-D30
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

仕様タップM:M8形状新B歯数21寸法(mm)キー溝W×H:8×3.3直径(Φmm)歯底円:58.83種類スプロケット寸法A(mm)7列数1列ボス径BD(mm)53ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35軸径許容差(mm)穴d:0/+0.021ピッチ径(Φmm)P.C.D:63.91外径O.D.(Φmm)68スプロケット形状B型軸穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする