SM25 ステンレススプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07544665 品番 SM25B28
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。

形状新B 歯数28 直径(Φmm)歯底円:53.41 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):20 概略質量(kg)0.16 列数1列 ボス径BD(mm)40 ボス長BL(mm)20 歯幅(T)(mm)2.8 チェーンNo.25 ピッチ径(Φmm)P.C.D:56.71 外径O.D.(Φmm)60 スプロケット形状B型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする