代表画像
OSG(オーエスジー)
2枚刃CBNボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07546468
品番
CBN-FB2 R0.1X1X4
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐熱性に優れたCBN-FB2は、高硬度鋼の高速加工に有効です。
長時間の加工でも高品位な仕上げ面を実現します。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):
、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~60HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~65HRC):◎