ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの スープ濾し・ストレーナー
ストレーナーシングル プラ柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07551556
品番
V-105
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
110×260×64
質量(g)
109
材質(柄部)
PP
網目
(メッシュ数)14