ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの スープ濾し・ストレーナー
ストレーナーシングル プラ柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07551592
品番
V-109
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
200×390×77
質量(g)
243
材質(柄部)
PP
網目
(メッシュ数)16