ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの スープ濾し・ストレーナー
ストレーナーシングル ローズ木柄
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07551644
品番
V-104
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
250×440×90
質量(g)
327
材質(柄部)
天然木
網目
(メッシュ数)16