曜日別特売
CBN-FB2 R0.1X2X4 2枚刃CBNボールエンドミル OSG(オーエスジー) 07551971

代表画像

2枚刃CBNボールエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07551971
品番
CBN-FB2 R0.1X2X4
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

耐摩耗性・耐熱性に優れたCBN-FB2は、高硬度鋼の高速加工に有効です。
長時間の加工でも高品位な仕上げ面を実現します。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):
、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~60HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~65HRC):◎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする