F-337-1 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 07554434

F-337-1 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 07554434 F-337-1 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 07554434 F-337-1 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 07554434

パンチレスファイルZ式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07554434 品番F-337-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

表紙の内側に同色の三角ポケット付
耐久性の高いカムラスファイル表紙
両端に樹脂の付いたZ式金具を採用

サイズA4タテ その他古紙パルプ配合率79% 材質綴り具:スチール、樹脂 タイプタテ型 収納枚数120枚 背幅(mm)15 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)カムラスファイル用紙(古紙パルプ配合率79%) 材質(とじ具)スチール、樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07554434 F-337-1 41438397 F-337-5 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 1冊 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07554443
2015-04-29
用途:
書類の整理

プラスチック製のレバーファイルが多い中、リサイクルペーパー製は、軽く、自然な手触りで、大変重宝しています。カラーのバラエティと柄物などもあれば、さらにファイリングが楽しくなると思います。

対象商品:
07554443
2014-04-25
用途:
得意先の支払通知書や手形割引控えなどの書類
株式会社フジ・アート 様

色が自然で鮮やかなので仕分け易く、紙質が丈夫で
長く使えるのが気に入っています。
厚みもちょうど良く、表紙裏のポケットが
関連書類を挟むのに大変便利が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする