アースバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07556806 品番 EBA-20-5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。

用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 幅(mm)20 厚さ(mm)4 全長(mm)110 材質(本体)銅板 ねじ径M5 仕上ニッケルメッキ仕上 ねじ穴数5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
自動車アースの固定

材質は銅製のようですが厚みもあり曲がることなかったです。テスターによる測定ですが、抵抗値も0Ω以下ので良い部品でした。

2025-02-26
用途:
制御盤組立
合同会社関東電装冶具 様 (製造業)

穴位置も問題なく使用できます、板幅もちょうどいい幅で制御盤の中でも邪魔にならない位置に丁度良く配置できました。

対象商品:
07556806
2023-04-15
用途:
バイクのアーシング
製造業

伝導率が良い銅なので効果がはっきりとわかりました。穴の数も多いのでアーシングが増えても安心ですね。

対象商品:
07556806
2022-01-07
用途:
車のアーシングに使用
サービス業

車用のアースバーよりしっかりしていて使用感が良く、タップも元配線用1個、枝分け用5個設けられているので端子を重ねて仕様する必要が無く見た目がスマートです

対象商品:
07556806
2021-12-31
用途:
12Vバッテリの端子に固定して複数の電線を接続するブスバーとして使用
その他業種

キャンピングカーのサブバッテリに10本もの電線を一つのボルトに通して固定していたので安全のために分散化するために使用しました。メッキとタップ穴付きで最適でした。

対象商品:
07556806
2018-09-12
用途:
ソーラーパネル電源分岐
製造業

銅板にクロームメッキがされ、M5が5個、M6が1個、8+穴2個の
穴加工がされていますが、銅の粘り、メッキの厚さが有りネジが素直に入らないので使用前にタップを一度通した方が良いです。
端子台で渡線を使うより電流も流せるし効率的で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07556815
2018-03-20
用途:
新設の制御盤のアースバーに
株式会社光栄 様

もう1点いわせて頂くとビス付き(緑色頭)がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする