※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400仕上げフリープレート

(16件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07557715 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最小1mm単位でご注文できます。

材質特殊鋼(SS400) 幅(mm)301〜350 長さ(mm)501〜550 厚さ(mm)10〜12 加工フライス6面 幅公差(mm)0〜+0.1 長さ公差(mm)0〜+0.15 板厚公差(mm)0〜+0.1 タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ精度T(mm)0〜+0.1 幅精度W(mm)0〜+0.1 長さ精度L(mm)0〜+0.15 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07436256
2024-06-23
用途:
JIGに使用
製造業

指定通りのサイズ、公差で納品されたので追加工無しで使用できました。梱包はパックされていて、加工前の脱脂だけで使用でき助かります。

対象商品:
07434366
2022-11-28
用途:
機械の修理
建設業・工事業

機械のレベルを調整してしっかり固定させ製作品のバラつきをなくするためになる使用する

対象商品:
07557645
2020-05-14
用途:
簡易定盤
川崎重工株式会社 様

平面度公差通りです。
中央部で少し反りが出ていますが、簡易的な使い方で有れば問題無い範囲です。

1人が参考にしています
対象商品:
07438785
2019-12-14
用途:
自作電鍵のベース

定型サイズで加工してくれていて、安くて使いやすいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07435696
2018-04-25
用途:
自動カンナのシャフト固定部品の作成

加工精度は、私の用途には十分でしたし、配送も予定通りでした。

対象商品:
07450484
2018-04-07
用途:
ジグ製作
太田工業所 様

6Fで納期短縮に役立ちました。値段も手ごろで、助かります。

対象商品:
07439092
2017-08-09
用途:
エンジンのクランク分解に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

カットして使用したがもっと硬い方が良い。
商品を紹介

対象商品:
07447614
2021-02-17
用途:
機械部品材として

3個注文したのですが、そのうちの1つが直角度が0.8ミリ位くるっていました。全体の寸法を少し短くして修正加工しましたが、この精度では使い物にはなりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする