PS-09R 内装用腰袋L プロスター 07560463 PS-09R 内装用腰袋L プロスター 07560463 PS-09R 内装用腰袋L プロスター 07560463

内装用腰袋L

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560463 品番PS-09R
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。
発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。

仕様
使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。
セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×265×150 材質ポリエチレン 適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07560463
2015-04-18
用途:
壁紙補修の他、内装作業

腰袋でこのサイズ(L)は、ホームセンターで見かけたことがない。 内装道具の多さは作業員泣かせだけど、これは十分に収納容量満足できるものです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする