曜日別特売
PS-77R ウエストサイドバッグ プロスター 07560542

 

PS-77R ウエストサイドバッグ プロスター 07560542
PS-77R ウエストサイドバッグ プロスター 07560542
PS-77R ウエストサイドバッグ プロスター 07560542

ウエストサイドバッグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード07560542品番PS-77R
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。
発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です

寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×140×60サイズL適合ベルト幅(mm)60まで可能適合カラビナサイズ(mm)Φ8まで可能ポケット数1段、サイド2仕様セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07560524
2023-03-04
用途: ビスなど細かいものを入れる。
その他業種

腰袋に入れるのでは、細か過ぎるビスなどを入れます、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする