NP81171 RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT) 07560677 NP81171 RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT) 07560677 NP81171 RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT) 07560677 NP81171 RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT) 07560677 NP81171 RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT) 07560677

RV ツーストップドアオープナー NP81171

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560677 品番NP81171
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP81171
バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。
販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:純正交換タイプ
使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)

適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W) ブラック 備考純正交換タイプ 加工
注意
※バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする