ステアリングスペーサーNEO NP71660

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560686 品番NP71660
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP71660
ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。
販売備考:※適合:N-BOX(JF1/2)/N-ONE(JG1/JG2)/N-WGN(JH1/JH2)
適合情報:
ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-BOX JF1/2
ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-ONE JG1/2
ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-WGN JH1/2
色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック
材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1

材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂 エクステンション:シルバー/カバー:ブラック 加工 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする