メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70610A
ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。
販売備考:適合:トヨタ86/GR86(ZN6/ZN8),スバルBRZ(ZC6/ZD8),WRX(VA#),レヴォーグ(VM#),レガシィ(BR#/BM#/BN9/BS9)※ステアリングウォーマー装備車は不可,インプレッサSPORT/G4(GP#/GJ#) ※ステアリングシェイクダンパー装備車は取り外す必要があります。
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)
スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BR#/BS9)
スバル[SUBARU] インプレッサG4 (型式:GJ#)
スバル[SUBARU] XV (型式:GP#)
スバル[SUBARU] インプレッサSPORT (型式:GP#)
スバル[SUBARU] フォレスター (型式:SJ5)
スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BM#/BN9)
スバル[SUBARU] レガシィツーリングワゴン (型式:BR#)
スバル[SUBARU] レヴォーグ (型式:VM#)
スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6/ZD8)
トヨタ[TOYOTA] GR86 (型式:ZN8)
スバル[SUBARU] WRX STI (型式:VA)
色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック
材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。※純正ステアリングヒーター装着車には対応しておりません。
関連商品:品番:NP70210,NP75210,NP72211,NP71210,NP57220