KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
軽量型インサート軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07560790
品番
K006
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です
質量(g)
150
寸法d(mm)
30
寸法r(mm)
1.5
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
13
寸法S1(mm)
18
寸法S2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
M5×0.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方