KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07560851
品番
6702ZZ
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
電動機、家庭電機、音響、映像機械など幅広い用途で使用いただけます
質量(g)
4
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
0.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方