KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
軽量型インサート軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07560887
品番
U006
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。
質量(g)
170
寸法d(mm)
30
寸法r(mm)
1.5
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
13
寸法B2(mm)
12
寸法d1(mm)
42
寸法B1(mm)
26.5
寸法N2(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
M5×0.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方