KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07560939
品番
6000-2RZ
参考基準価格(税別)
¥161
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ゴムシールを取り付けたタイプであり、シールドタイプ(ZZ)に比べ高い防塵性・グリース密封性を持っております。
質量(g)
18
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方