KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
116
注文コード
07561000
品番
6006-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥278
この商品は
質量・許容回転速度
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムシールを取り付けたタイプであり、シールドタイプ(ZZ)に比べ高い防塵性・グリース密封性を持っております。
質量(g)
116
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方