KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
07561167
品番
UP005
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニット。
軸径(Φmm)
25
質量(g)
280
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
6
取付ボルト
M8
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
90
寸法H1(mm)
10
寸法B1(mm)
25.5
寸法H2(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方