KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561201
品番
KFL006
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
止めねじタイプの軽量型ベアリングユニットです
質量(g)
330
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
112
寸法A(mm)
18
寸法S(mm)
6.5
寸法B(mm)
24.5
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
85
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
9
寸法A0(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方