KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561210
品番
KP005
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニットです
軸径(Φmm)
25
質量(g)
260
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
22.5
取付ボルト
M8
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
90
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方