KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUS軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07561228
品番
SUFL005
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
質量(g)
280
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
6
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
75
寸法A1(mm)
8
寸法B1(mm)
25.5
寸法A2(mm)
8
寸法A0(mm)
27.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方