KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUS軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07561237
品番
SUFL006
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
質量(g)
400
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
112
寸法A(mm)
18
寸法S(mm)
6.5
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
85
寸法A1(mm)
9
寸法B1(mm)
26.5
寸法A2(mm)
9
寸法A0(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方