KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUS軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
07561246
品番
SUP005
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
軸径(Φmm)
25
質量(g)
350
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
6
取付ボルト
M8
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
90
寸法H1(mm)
10
寸法B1(mm)
25.5
寸法H2(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方