KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUS軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
07561255
品番
SUP006
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
軸径(Φmm)
30
質量(g)
530
寸法L(mm)
132
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
26
寸法S(mm)
6.5
取付ボルト
M10
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
106
寸法H1(mm)
11
寸法B1(mm)
26.5
寸法H2(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方