KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUS軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561298
品番
SKP006
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
偏心カラータイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです
軸径(Φmm)
30
質量(g)
510
寸法L(mm)
132
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
26
寸法S(mm)
6.5
寸法B(mm)
24.5
取付ボルト
M10
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
106
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方