コンパクトベアリングユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07561341 品番 CU-6002-2RS
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。

質量(g)60 寸法d(mm)15 寸法t(mm)1.4 寸法F(mm)58 寸法D(mm)34.8 寸法B(mm)45 寸法W(mm)11.4 寸法P(mm)48 寸法N(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする