KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
コンパクトベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561359
品番
SSCU-6200-2RS
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。
質量(g)
40
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
42
寸法N(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方