KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUSベアリングユニットCカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561429
品番
SSUC207-C
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴ありタイプ。
質量(g)
44
寸法B6(mm)
18.7
寸法A4(mm)
80.35
寸法A5(mm)
34.25
寸法A7(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
35
寸法A10(mm)
80
寸法A8(mm)
53
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方