KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUSベアリングユニットDカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07561481
品番
SSUC204-D
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴なしタイプ。
質量(g)
23
寸法H(mm)
0.8
寸法d3(mm)
54.25
寸法d5(mm)
54
寸法A6(mm)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方