KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUSベアリングユニットDカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07561490
品番
SSUC205-D
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴なしタイプ。
質量(g)
30
寸法H(mm)
0.8
寸法d3(mm)
60.25
寸法d5(mm)
60
寸法A6(mm)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方