KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの 特殊
SUS止めねじ付きベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561596
品番
SUR6201ZZ
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
質量(g)
47
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
12
寸法r(mm)
0.6
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
19
公差d(mm)
+0.015/0
M
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方