KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの 特殊
SUS止めねじ付きベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561639
品番
SUR6901ZZ
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
質量(g)
15
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
12
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
6
寸法W(mm)
13
公差d(mm)
+0.015/0
M
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方