KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
SUS軽量型インサート軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561691
品番
SU005
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。
質量(g)
120
寸法d(mm)
25
寸法r(mm)
1.3
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
12
寸法B2(mm)
12
寸法d1(mm)
36
寸法B1(mm)
25.5
寸法N2(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
M5×0.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方