KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
SUS深溝ベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07561797
品番
SS6206-2RS
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゴムシールを取り付けたステンレス製深溝玉軸受であり、シールドタイプ(ZZ)に比べ高い防塵性・グリース密封性を持っております。
質量(g)
205
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方