KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
SUS深溝ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07561806
品番
SS6206ZZ
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製深溝玉軸受です。錆・腐食に強く、食品機械・洗浄装置・化学装置・その他高温多湿環境で使用される装置にお勧めします。
質量(g)
205
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方