5182 518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 07568312

518-2 ワンタックパンツ (春夏用)

(32件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
色チャコールグレー
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード07568312品番5182
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
¥2,690

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
チャコールグレー
ウエスト(cm)
95
種別
ワンタックパンツ
シリーズ
511シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
適応身長(cm)
175~185
生地
ツイル
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-11
用途: 測量時
建設業・工事業

生地は薄すぎず、厚くなく丁度よかったです。
洗濯後は、気になるほどシワにならずにホッとしました。
今までサイドポケットをペットボトル入れとして利用してたのが
ないのが残念ですが、ペットボトルホルダーとか試してみようと思います。
値段も安くて、再度購入予定です。

2025-09-23
用途: 重機での作業用に

生地が薄いので、春夏秋用です。しっかり役に立っています。

対象商品 : 07568057
2025-02-03
用途: 機械のメンテナンス、整備
その他業種

購入してすぐに着用。綿も入っているので肌ざわりもいいです。

対象商品 : 16751035
2021-07-01
用途: 清掃・配送作業用
おそうじ本舗 様(サービス業)

はきやすく、裾上げも丁度いい感じでした。
また、注文したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 07568321
2024-07-31
用途: 春夏の作業着

なかなか快適でよかったので、またリピートするでしょう

1人が参考にしています
対象商品 : 16751008
2020-09-22
用途: 普段の通勤時に利用しています
京都市役所 様(その他業種)

薄手で、普通にスラックスとして利用しています。
折り目もしっかりしているので、作業着として限定しているのはもったいないと思います。
夏場は涼しくておすすめです。

1人が参考にしています
対象商品 : 07567874
2020-05-25
用途: 屋外での清掃作業
サービス業

シャツと一緒に購入しました。色が合っているので格好が良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 16750658
2019-08-27
用途: 自動車解体
赤池自動車解体 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

薄くて、涼しくて、又下も調整して頂いていましたので、すぐにはけて、快適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする