曜日別特売
CPE210(UN) 2.4GHz 300Mbps 9dBiアウトドアCPE TP-LINK 07571947

2.4GHz 300Mbps 9dBiアウトドアCPE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07571947
品番
CPE210(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

内蔵9dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ0~25dBm/500mwの調整可能な送信電力5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)テクノロジーは、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスなどの製品性能を向上させ、PTMPアプリケーションに最適です集中型管理システム: PharosコントロールAP / クライアント / APルーター / AP クライアントルーター(WISP) 動作モードパッシブPoEアダプタは最大60mのPoE展開をサポートし、デバイスをリモートでリセットすることが可能です

伝送速度(Mbps)
300
周波数(GHz)
2.4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする